Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Newcomer Studioset Starter 300 Fotostudio-Blitzlicht 300 Ws 1/2000 s Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Newcomer Studioset Starter 300 Fotostudio-Blitzlicht 300 Ws 1/2000 s Schwarz, Grau
Walimex pro Newcomer Studioset Starter 300 Fotostudio-Blitzlicht 300 Ws 1/2000 s Schwarz, Grau
Walimex pro Newcomer Studioset Starter 300 Fotostudio-Blitzlicht 300 Ws 1/2000 s Schwarz, Grau
Walimex pro Newcomer Studioset Starter 300 Fotostudio-Blitzlicht 300 Ws 1/2000 s Schwarz, Grau
Walimex pro Newcomer Studioset Starter 300 Fotostudio-Blitzlicht 300 Ws 1/2000 s Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33064811
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21324
EAN/GTIN:
     4056929213249
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
Das Newcomer Studioset Strarter 300 ist Ihr Einstieg in die spannende Welt der Porträt- und einfachen Produktfotografie. Flexibel, kompakt und benutzerfreundlich.

walimex pro Newcomer 300 - Intuitive Bedienung und kompakte Größe
Die Studioblitzleuchte aus der neuen Newcomer Serie von walimex pro ist ein äußerst kompakter, handlicher Studioblitz mit eingebauter 2,4 GHz Funkfrequenz, der sich besonders einfach bedienen lässt. Das Bedienpanel und das Digitaldisplay sind sehr übersichtlich aufgebaut und informieren Sie über Ihre aktuellen Einstellungen. Dabei erklären sich die Funktionen des Blitzes fast von selbst. Somit ist die Newcomer Serie besonders gut für ambitionierte Einsteiger geeignet, und auch professionelle Anwender werden von ihr begeistert sein.

Überzeugende Technik im Newcomer 300
Die Blitzleistung kann stufenlos eingestellt und von 1/1 bis 1/32 geregelt werden. Das Einstelllicht mit 75W unterstützt Sie beim Aufbau der Beleuchtung. Die Blitzauslösung kann über ein Synchronkabel oder über die eingebaute Fotozelle (inkl. Vorblitzerkennungsmodi) erfolgen. Sowohl die Fotozelle als auch das Akustiksignal können selbstverständlich deaktiviert werden. Die plug-in Blitzröhre kann bei Bedarf vom Nutzer selbst ausgetauscht werden.

Für mehr Flexibilität und Kreativität
Die Studioblitzleuchte verfügt über einen Funkempfänger, sowie einen praktischen Bajonettanschluss, der den einfachen und schnellen Wechsel von Lichtformern ermöglicht. Zur walimex pro Newcomer Studioblitzserie ist umfangreiches Zubehör erhältlich. So sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Kleines Set für Ihren Einstieg
Das Studioset Newcomer 200 bietet Ihnen eine Studioblitzlampe mit 200 Ws, ein Stativ und eine Softbox 40x40 cm, die das Set ideal für Ihren Einstieg in die Porträt- und einfache Produktfotografie machen. Die Schirmsoftbox sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ebenso erhalten Sie ein leichtes und das kompakte Lampenstative walimex Air, das bis auf eine Länge von 200cm ausgefahren werden kann und bis zu 3,0kg belastbar ist . Einem erfolgreichen Einstieg steht also nichts mehr im Weg und Sie können sofort loslegen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Blitz-Leistung (max)
300 Ws
Blitzdauer (max. Leistung)
1/2000 s
Blitzdauer (min Leistung)
1/800 s
Lampenleistung
250 W
Blitzfolgezeit (min) ca.
0.6 s
Blitzfolgezeit (max) ca.
2 s
Leitzahl Blitz
60 m
Farbtemperatur
5600 K
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Reflektor enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.