Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 51003 Elektrischer Fensterreiniger Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 51003 Elektrischer Fensterreiniger Türkis, Weiß
Leifheit 51003 Elektrischer Fensterreiniger Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33047481
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     51003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
  • Wie bei 51000.
    - Inklusive 43cm Stiel und Einwascher Power Wash.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Betriebsdauer
35 min
Lieferumfang
Ausguss enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
430 mm
Design
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.