Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica NA324 Entfernungsmesser Schwarz, Gelb 24x 1 - 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica NA324 Entfernungsmesser Schwarz, Gelb 24x 1 - 100 m
Leica NA324 Entfernungsmesser Schwarz, Gelb 24x 1 - 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33045978
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     840382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
24 x
Sichtfeld (bei 1000 m)
21 m
Tatsächliches Sehfeld
360 °
Naheinstellgrenze
1 m
Messungsrange
1 - 100 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Stativgewinde
5/8 "
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Weitere Suchbegriffe: leica distanzmesser, entfernungsmesser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,3286*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,3086*
€ 381,1672
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,1086*
€ 370,2192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,9686*
€ 345,0626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,4086*
€ 327,7362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,3286*
€ 310,981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.