Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird JPD-WDV-01 Gaming-Controller Schwarz RF Gamepad PC, Playstation 2, Playstation 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird JPD-WDV-01 Gaming-Controller Schwarz RF Gamepad PC, Playstation 2, Playstation 3
Gembird JPD-WDV-01 Gaming-Controller Schwarz RF Gamepad PC, Playstation 2, Playstation 3
Gembird JPD-WDV-01 Gaming-Controller Schwarz RF Gamepad PC, Playstation 2, Playstation 3
Gembird JPD-WDV-01 Gaming-Controller Schwarz RF Gamepad PC, Playstation 2, Playstation 3
Gembird JPD-WDV-01 Gaming-Controller Schwarz RF Gamepad PC, Playstation 2, Playstation 3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33045851
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     JPD-WDV-01
EAN/GTIN:
     8716309087629
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
  • Kabelloser Controller ermöglicht komfortable Bewegungsfreiheit - Force Feedback für ein realistisches Spielerlebnis - Langlebige Batteri
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF
Frequenzbereich
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
7 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
210 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
65 x 50 x 10 mm
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, Playstation 2, Playstation 3
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Reflex Vibration
Ja
Knopfanzahl
12
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Receiver enthalten
Ja
Technische Details
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.