Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 080184 Schraube/Bolzen 14 mm 25 Stück(e) M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 080184 Schraube/Bolzen 14 mm 25 Stück(e) M4
Fischer 080184 Schraube/Bolzen 14 mm 25 Stück(e) M4
Artikel-Nr.:
     5417F-87789
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Hohlraumdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
14 mm
Gewindedurchmesser
95 mm
Merkmale
Material
Galvanisiertes Metall
Geeignet für Materialien
Gipskarton
Verbindender thread type
M4
Produktfarbe
Silber
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8989*
€ 1,1878*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,94*
€ 1,22*
3 Tage
1000
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9671*
€ 1,2571*
2 Tage
500
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,00865*
€ 1,30865*
43 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1878*
€ 1,41348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1278*
€ 1,34208
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,0789*
€ 1,28389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0589*
€ 1,26009
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0389*
€ 1,23629
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8989*
€ 1,06969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.