Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 046265 Schraubanker/Dübel 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 046265 Schraubanker/Dübel 120 mm
Fischer 046265 Schraubanker/Dübel 120 mm
Fischer 046265 Schraubanker/Dübel 120 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33039290
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
130 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
70 mm
Merkmale
Material
Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Grau
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Schraubendrehergröße
T40
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,584*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9264*
€ 1,10242
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,8793*
€ 1,04637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8393*
€ 0,99877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.