Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 088678 Schraubanker/Dübel 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 088678 Schraubanker/Dübel 152 mm
Fischer 088678 Schraubanker/Dübel 152 mm
Fischer 088678 Schraubanker/Dübel 152 mm
Artikel-Nr.:
     7051-10049151
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
152 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
170 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
122 mm
Merkmale
Material
Metall
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Grau
Schraubsorte
Pozidriv
Schraubendrehergröße
PZ3
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,43*
€ 0,55*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4265*
€ 0,5665*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4046*
€ 0,5684*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,4668*
€ 0,5968*
5 Tage
500
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.