Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 052390 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 052390 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) 22 mm
Fischer 052390 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-171271
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Schraubendurchmesser (max.)
4.5 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
13 mm
Merkmale
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
Pozidriv
Schraubendrehergröße
PZ2
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3387*
€ 0,3929*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3495*
€ 0,3995*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,3813*
€ 0,4221*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3756*
€ 0,4356*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,38797*
€ 0,43797*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3929*
€ 0,46755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3829*
€ 0,45565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3487*
€ 0,41495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3387*
€ 0,40305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.