Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Panorama Ring Binders 4 x 30 mm White Ringmappe A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Panorama Ring Binders 4 x 30 mm White Ringmappe A4 Weiß
Esselte Panorama Ring Binders 4 x 30 mm White Ringmappe A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-330081
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49703
EAN/GTIN:
     5701216497039
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Präsentationsringbuch mit umweltfreundlicher PP-Folie beidseitig verklebt und an den Kanten verschweißt für eine ebenmäßige Optik ohne Luftblasen und Wellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Weiß
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
51 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
51 x 265 x 318 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
49702
ab € 1,96*
Zubehör
Esselte
49715
ab € 2,07*
Zubehör
Esselte
49713
ab € 2,14*
Zubehör
Esselte
49717
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.