Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Ersatzklingen für Glassschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Ersatzklingen für Glassschaber
Stanley Ersatzklingen für Glassschaber
Stanley Ersatzklingen für Glassschaber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32997484
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-28-510
EAN/GTIN:
     3253560285104
Suchbegriffe:
Bügelklingen
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.4 mm
Tiefe
76.2 mm
Höhe
27.94 mm
Gewicht
40.8 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Kompatibilität
0-28-500
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,245*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4846181
ab € 10,16*
Ähnlich
Stanley
0-28-292
ab € 2,30*
Ähnlich
Stanley
1-11-515
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.