Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 070006 Schraubanker/Dübel 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 070006 Schraubanker/Dübel 30 mm
Fischer 070006 Schraubanker/Dübel 30 mm
Fischer 070006 Schraubanker/Dübel 30 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32996609
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     070006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Mindestbohrlochtiefe
40 mm
Schraubendurchmesser (min.)
4 mm
Schraubendurchmesser (max.)
5 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03504*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05104*
€ 0,06074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04824*
€ 0,05741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04604*
€ 0,05479
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04444*
€ 0,05288
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04224*
€ 0,05027
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,03504*
€ 0,0417
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.