Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 062762 Schraubanker/Dübel 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 062762 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 062762 Schraubanker/Dübel 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-76919
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062762
EAN/GTIN:
     4006209627624
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
60 mm
Schraubendurchmesser (min.)
4.5 mm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0864*
€ 0,1321*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0935*
€ 0,1341*
23 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0951*
€ 0,136*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0951*
€ 0,1367*
1 Tag
2750
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,101*
€ 0,1449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.