Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 050110 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 050110 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) 50 mm
Fischer 050110 Schraubanker/Dübel 50 Stück(e) 50 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-65996550
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
70 mm
Schraubendurchmesser (min.)
4.5 mm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0878*
€ 0,1172*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0877*
€ 0,1198*
1 Tag
1700
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,09167*
€ 0,12177*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0926*
€ 0,1235*
7 Tage
2350
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0932*
€ 0,1236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.