Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 2000 TGS Doppelwandler (Online) 2 kVA 1800 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 2000 TGS Doppelwandler (Online) 2 kVA 1800 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 2000 TGS Doppelwandler (Online) 2 kVA 1800 W 6 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 2000 TGS Doppelwandler (Online) 2 kVA 1800 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32992780
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122045
EAN/GTIN:
     4260074978346
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
328 mm
Gewicht
6000 g
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
488 mm
Verpackungshöhe
456 mm
Paketgewicht
7000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Ladestrom
6 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1800 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
176 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
-0.05 - 0.05 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
-2 - 2 %
Effizienz
90 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,9
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
50 dB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Mitgelieferte Software
WinPower
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,50*
€ 346,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,81*
€ 340,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.