Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 283201 Elektroschalter 2P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 283201 Elektroschalter 2P Weiß
GIRA 283201 Elektroschalter 2P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32927605
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     283201
EAN/GTIN:
     4010337832010
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
  • Mit Schraubklemmen.
    - Nur für Schraubbefestigung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
71 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
3
Spulenspannung
250 V
Zertifizierung
BS EN 60669-1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.