Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 2174 00 Elektroantrieb Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 2174 00 Elektroantrieb Weiß
GIRA 2174 00 Elektroantrieb Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32924934
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     217400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
  • Dimmaktor mit integrierter Busankopplung.
    - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen.
    - Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips.
    - Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher.
    - Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb möglich).
    - Zur Erhöhung der Ausgangsleistung können mehrere Ausgänge parallel verdrahtet werden.
    - Parallelschaltung mehrerer Ausgänge bis zu einer Last von 950 W möglich. An parallelgeschaltete Dimmausgänge keine LED- oder Kompaktleuchtstofflampen anschließen.
    - Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Energie
Maximale Schaltleistung
950 W
Spannung
110 - 230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,76*
€ 362,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.