| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-32923731 Herst.-Nr.: 045428 EAN/GTIN: 4010337454281 |
| |
|
| | |
| Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Anthrazit | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | | Anzahl Fassungen | 1 | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, gira schuko steckdoseneinsatz, schuko-steckdose, schuko-steckdose antrazit |
| | |
| |