Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32878751
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     85122XV2S1
EAN/GTIN:
     8727900377040
Suchbegriffe:
Autolampen D2S
D2S-Lampen
Sockel D2S
Leuchtmittel P32d
Die X-tremeVision gen2 ist die neueste Entwicklung in der Xenon-Technologie und überzeugt mit einem leistungsstarken Lichtstrahl, der eine noch nie dagewesene Lichtausgabe ermöglicht. Diese herausragende Lichtleistung schafft Ihnen ein größeres Sichtfeld und sorgt somit für ein sichereres und komfortableres Fahrerlebnis.
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
85 V
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
D2S
Leistung
35 W
Leuchtmitteltyp
Xenon
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Fernlicht, Abblendlicht
Sockel
P32d-2
Farbtemperatur
4800 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2500 h
Eingangsspannung
85 V
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
3200 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Beleuchtungsvorrichtung
Nacht
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Länge (cm)
13 cm
Höhe
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel P32d, leuchtmittel p32d
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.