Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Photofast MemoriesCable Gen3 32GB 32GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Photofast MemoriesCable Gen3 32GB 32GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Photofast MemoriesCable Gen3 32GB 32GB USB 3.0 (3.1 Gen 1) USB-Anschluss Typ A Schwarz USB-Stick
Artikel-Nr.:
     752-309227
Hersteller:
     PhotoFast
Herst.-Nr.:
     MCG3U3BK32GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Mit dem USB 3.0 Super Speed Anschluss ist das MemoriesCable Gen3 nicht nur unglaublich schnell, gleichzeitig ist es der ideale Wegbegleiter um Unterwegs die eigenen Daten zu verwalten während man problemlos zum Beispiel mit einer Power Bank oder einem Laptop den Akku vom Apple iPhone oder iPad lädt.

Geben Sie auf einfachste Weise wieder Speicherplatz auf Ihrem Apple Gerät frei wobei Ihre Daten immer in greifbarer nähe bleiben. Und das ganz ohne auf eine Internetverbindung oder irgendwelche Cloud Speicher angewiesen zu sein und auch ohne ein weiteres Gerät welches ständig geladen werden muss zusätzlich rumzuschleppen. Der perfekte Wegbegleiter für Technik Enthusiasten und aktive Menschen.

Mit dem MemoriesCable Gen3 können Sie problemlos Ihre Daten auf dem internen Speicher sichern und gleichzeitig Ihr Apple Gerät laden sodass kein schwacher Akku Sie zum Abbrechen der Sicherung zwingen kann. Eines der hervorragenden Funktionen ist es Videos und Musik direkt vom internen Speicher des Kabels zu streamen oder auch die neuehesten Urlaubsbilder direkt vom internen Speicher mit Familie und Freunden zu teilen oder aber auch einfach an den aktuellen Dokument jederzeit und überall weiter zu arbeiten.

Durch die eingebauten Lightning und USB Anschlüsse können Sie Ihre Daten problemlos zwischen verschiedenen Platformen transportieren und austauschen. Ob iPhone, iPad, iPod oder Mac, Linux oder Windows PC - unser Kabel verhält sich immer wie ein gewöhnlicher USB Stick.

Mit der kostenlosen i-FlashDrive ONE App haben Sie zugriff auf etliche Socialmedia und Cloud Storage Anbieter. Ob Facebook Bilder Backup, das kopieren oder verschieben von Daten zwischen iCloud Drive, Google Drive oder One Drive und dem MemoriesCable oder einfach das Sichern gesamter Datenstrukturen - die Liste der Funktionen ist sehr lang.

Damit auch die Sicherheit Ihrer Daten nicht zu kurz kommt ist sowohl TouchID als auch passwortbasierte Verschlüsselung von Daten und Zugriffskontrolle, der App, einzelner Dateien und des gesamten Speicher breites vollständig integriert. So können Sie sicher sein das auch bei Verlust oder Diebstahl des MemoriesCable kein unberechtigter Zugriff auf Ihr Daten hat.

Das MemoriesCable Gen3 aus Aluminium und mehr als 20-fach gewobenen Nylon besticht ebenfalls durch seine enorme Robustheit und Langlebigkeit. So besteht es problemlos spezielle Stresstests um sicherzustellen das weder das Kabel bricht noch der Lightning Anschluss verbiegt oder nachgibt.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
16.7 mm
Tiefe
181.5 mm
Höhe
8.3 mm
Gewicht
9.5 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Nylon
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
3GP,AVI,FLV,H.264,M4V,MKV,MOV,MP4,RM,RMVB,VOB,WMV
Leistung
Kapazität
32 GB
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lightning-Anschluss
Ja
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 7.0,iOS 7.1,iOS 7.2,iOS 8.0,iOS 8.1,iOS 8.2,iOS 8.4,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3
Kompatible Produkte
iPhone 5 / 5c / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / SE, iPad Air / Air2 / Mini / Pro
Verpackungsinhalt
Anzahl
1
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Box
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,15*
€ 38,55*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 41,39*
€ 46,13*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PhotoFast
MCG3U3R32GB
ab € 35,17*
Zubehör
PhotoFast
MCG3U3R64GB
ab € 43,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.