Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY MB2755 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY MB2755 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2755 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2755 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2755 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2755 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32779972
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0958C026
EAN/GTIN:
     4549292077506
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Für das Home Office mit hohen Produktivitätsansprüchen
Ein vollwertiger Drucker, Scanner, Kopierer und ein Faxgerät – speziell für das Home Office konzipiert. Mit einer großen 500-Blatt-Papierkassette und einem automatischen Dokumenteneinzug für bis zu 50 Blatt bieten die Canon MAXIFY MB2750 Modelle eine großzügige Papierkapazität. Dank ihrer Marker- und abriebfesten DRHD Tinten liefern sie hochwertige Drucke mit tiefen Schwarztönen, lebendigen Farben und gestochen scharfem Text. Diese Qualität erfordert keinerlei Einbußen bei der Geschwindigkeit: Bis zu 24/15,5 ISO-Seiten pro Minute (SW/Farbe) druckt das Geräte in A4, wobei die erste Seite (FPOT) nach nur ca. 6 Sekunden im Ausgabefach liegt.

Betriebskosten gering halten
Angefangen beim geringen Energieverbrauch von nur ca. 0,2 kWh (TEC) bis zu den individuell austauschbaren Tintentanks ist Wirtschaftlichkeit bei diesem Multifunktionssystem eine hohe Priorität. Die Schwarztinte ermöglicht den Druck von bis zu 1.200 ISO-Seiten und die Farbtinten bis zu 900 ISO-Seiten. Das optional erhältliche 4-Farb-Multipack beinhaltet ein komplettes Set von Ersatztinten für eine noch weitere Reduzierung der Druckkosten.

Produktivität ist Trumpf
Der automatische beidseitige Druck und die Unterstützung für zahlreiche Druckmedien – von A4-Normalpapier über Umschläge und Fotopapier bis zur Kopie von beidseitigen Ausweisen – ermöglichen das einfache Abarbeiten aller gängigen Druckjobs im Büro. Über den reaktionsschnellen 7,5 cm (3,0 Zoll) TFT-Farb-Touchscreen erfolgt das Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen per Fingertipp.

Auf alles vorbereitet: Mobile, Cloud, Produktivität
Die Unterstützung für Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS), Mopria und die Canon PRINT App ermöglicht das einfache Drucken und Scannen über Mobilgeräte. Sie können direkt aus der Cloud drucken oder gescannte Dokumente direkt in der Cloud speichern. Zu den unterstützen Diensten gehören Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, OneDrive und Concur. Über den Zugriffspunktmodus lässt sich ein Mobilgerät direkt mit dem Multifunktionssystem verbinden – ein WLAN-Netzwerk ist dafür nicht erforderlich.

Umfangreiche Funktionen zur Systemüberwachung und zur Wartung
Über die IP-Adressenfilterung lassen sich Funktionen nur für einen ausgewählten Nutzerkreis freischalten und die SMTP E-Mail-Unterstützung ermöglicht ein sicheres Scan-to-E-Mail. Weitere Optionen ermöglichen einem System-Administrator die schnelle und einfache Konfiguration des Multifunktionssystems und die Einschränkungen der Nutzung wie z. B. von Scan-to-USB.

Netzwerkintegration
IT-Manager und Systemadministratoren werden es begrüßen, dass die Canon MAXIFY MB2750 Modelle SNMP-kompatibel sind (Simple Network Management Protocol), womit es besonders einfach ist, das System in ein bestehendes Büro-Netzwerk einzubinden. SNMP ermöglicht auch Überwachungsfunktionen einschließlich Tintenstände, Fehlermeldungen und Seitenzähler.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal
Umschlaggrößen
10, C5, DL, Monarch
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
20000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Empfohlene monatliche Auslastung
200 - 1000 Seiten pro Monat
AIO-Multitasking unterstützt
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
463 mm
Tiefe
389 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
12100 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud, E-Mail, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
15.5 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
18.5 Seiten pro Minute
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
22 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
11.5 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz)
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe)
200 x 200 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
100
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
26 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
15.5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
9182B001
ab € 18,76*
Zubehör
Canon
9182B004
ab € 48,31*
Zubehör
Canon
9193B001
ab € 11,56*
Zubehör
Canon
9194B001
ab € 11,61*
Zubehör
Canon
9195B001
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.