Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Boxes 5060024801774 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Really Useful Boxes 5060024801774 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Transparent
Really Useful Boxes 5060024801774 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32769102
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     5060024801774
EAN/GTIN:
     5060024801774
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Deckelfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
3 l
Breite
245 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
160 mm
Innenmaße (B x T x H)
190 x 140 x 120 mm
Gewicht
500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
5C
ab € 6,04*
Ähnlich
Really Useful Products
6.5C
ab € 11,55*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,19*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6162502
ab € 3,18*
Ähnlich
Really Useful Products
7C
ab € 11,59*
Ähnlich
Really Useful Products
8C
ab € 9,75*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,76*
Ähnlich
Really Useful Products
5CXL
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.