Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB5450 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 24 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32754397
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0971C006
EAN/GTIN:
     5704174087748
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Die Komplettlösung für kleinere Büros

Die MAXIFY MB5450 Modelle sind die ideale Wahl für alle Druckanforderungen in kleineren Büros, ohne dabei Kompromisse bei Leistung, Qualität oder Zuverlässigkeit zu fordern. Mit ihren hochwertigen Marker- und abriebfesten Tinten, LAN- / WLAN-Konnektivität und Duplex-Scan lassen sich auch größere Durckjobs schneller als je zuvor bearbeiten.

Jederzeit hochwertige Drucke

Die DRHD Tinten (Dual Resistant High Density) wurden speziell für Office-Anforderungen entwickelt. Diese hochwertige Tinte sorgt für den Druck mit lebendigen Farben und tiefen Schwarztönen ohne das Risiko zu verschmieren.

Einfach zu bedienen – einfach produktiv sein

Der 8,8 cm große Farb-Touchscreen ermöglicht einen intuitiven Zugriff auf die Funktionen der MAXIFY MB5450 Modelle. Zusätzlich zur hohen Papierkapazität von bis 500 Seiten und einem Dokumenteneinzug für bis zu 50 Blatt bieten die MAXIFY MB5450 Modelle den automatischen beidseitigen Druck und die Unterstützung für zahlreiche Druckmedien – von A4-Normalpapier über Umschläge und Fotopapier bis zur Kopie von beidseitigen Ausweisen – so werden alle Druckjobs im Büro schnell und einfach bearbeitet.

Geringe Betriebskosten

Die Canon MAXIFY MB5450 Modelle bieten eine hohe Druckqualität und das zu erstaunlich geringen Betriebskosten. Der geringe Energieverbrauch wird durch eine hohe Tintenreichweite von bis zu 2.500 SW-Seiten und 1.500 Farbseiten ergänzt, womit die Tinte wesentlich seltener ausgetauscht werden muss.

Management und Wartung – ganz einfach

Die Kompatibilität zu SNMP (Simple Network Management Protocol) macht es besonders einfach, das System in ein bestehendes Netzwerk einzubinden und es so in eine Büroumgebung zu integrieren. Die MAXIFY MB5450 Modelle ermöglichen damit das Erfassen von Benutzungsdaten, des Tintenstandes, von Fehlermeldungen und des Seitenzählers aller Systeme in Netzwerk. Zusätzlich ermöglicht die IP-Adressenfilterung die Einschränkung des Nutzerkreises für bestimmte Funktionen und die SMTP E-Mail-Unterstützung ermöglicht ein sicheres Scan-to-E-Mail.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Fotopapiergrössen (imperial)
10x15 "
Benutzerdefinierte Medienbreite
89 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 1500 Seiten pro Monat
Digitaler Sender
Ja
Sonstige Funktionen
Kartuschentyp
PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y
Geräuschpegel
56 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
500 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Business
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
463 mm
Tiefe
394 mm
Höhe
351 mm
Gewicht
12900 g
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
Dual CIS
Scan to
Cloud, E-Mail, FTP, USB
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)
23 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
23 Seiten pro Minute
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
22 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
11.5 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Fax
Faxen
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz)
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
250 Seiten
Faxsendung
100 Positionen
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
27 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
15.5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
9254B001
ab € 22,43*
Zubehör
Canon
9265B001
ab € 16,77*
Zubehör
Canon
9266B001
ab € 16,81*
Zubehör
Canon
9267B001
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.