Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 200 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend DrivePro 200 Schwarz
Transcend DrivePro 200 Schwarz
Transcend DrivePro 200 Schwarz
Transcend DrivePro 200 Schwarz
Transcend DrivePro 200 Schwarz
Transcend DrivePro 200 Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-2614746
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GDP200A
EAN/GTIN:
     0760557834786
Suchbegriffe:
Autokamera
Camcorder
Dashcam
External Hard Drives
Weitere Informationen:
Verpackungsinhalt
Halter
Ja
Größe enthaltener Memory-Card
32 GB
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder, USB
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Software
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Leistung
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
160 °
Hauptkamera Sensor
CMOS
Hauptkamera Sensorauflösung
3 MP
Maximale Bildfrequenz
30 fps
Infrarot (IR) Licht
Ja
Videokompressionsformate
H.264,MOV
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
34.3 mm
Gewicht
89 g
Speichermedien
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Anzeige
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
€ 4,90*
ab € 80,62*
€ 86,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,69*
€ 92,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,61*
€ 107,22*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 116,34*
€ 123,27*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG