Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate XF1230-1A1920 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III eMLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate XF1230-1A1920 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III eMLC
Seagate XF1230-1A1920 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III eMLC
Seagate XF1230-1A1920 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III eMLC
Seagate XF1230-1A1920 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III eMLC
Seagate XF1230-1A1920 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III eMLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32746616
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XF1230-1A1920
EAN/GTIN:
     763649080481
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 95 °C
Vibrationen in Betrieb
3.08 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
4.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
4.8 W
Energieverbrauch (idle)
0.7 W
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Silber
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
eMLC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
98000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
17000 IOPS
Lese-Latenzzeit
135 µs
Schreib-Latenzzeit
59 µs
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.35 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
85 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 952,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,38*
€ 1.272,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,64*
€ 1.253,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,00*
€ 1.205,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,93*
€ 1.173,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,31*
€ 1.133,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.