Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Axis T8611 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis T8611 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP 1310 nm
Axis T8611 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32428504
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5801-801
EAN/GTIN:
     7331021055704
Suchbegriffe:
GBIC
GBIC-Modul
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Weitere Informationen:
Sonstiges
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 65 °C
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,39*
€ 112,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,43*
€ 110,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,16*
€ 108,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,54*
€ 105,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.