Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. MILC Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. MILC Teleobjektiv
Panasonic LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. MILC Teleobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32330485
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-FS12060E
EAN/GTIN:
     5025232847211
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Zoomfaktor
0.27 x
Streulichtblende
Ja
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/9
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
84.08 - 20.74 °
Brennweitenbereich
12 - 60 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
24 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
120 mm
Bildstabilisator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
66 mm
Filtergröße
58 mm
Länge (mm)
71 mm
Gewicht
210 g
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,53*
€ 463,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,89*
€ 404,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.