Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SP 6 FLAT INOX 550 W Boosterpumpe 9 bar 14000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher SP 6 FLAT INOX 550 W Boosterpumpe 9 bar 14000 l/h
Kärcher SP 6 FLAT INOX 550 W Boosterpumpe 9 bar 14000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32329103
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.645-505.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Die leistungsstärkste Klarwasser-Tauchpumpe von Kärcher pumpt bis zu 14.000 Liter klares bis leicht verschmutztes Wasser pro Stunde ab und eignet sich damit perfekt für Pools, Drainage-Schächte und Wasserschäden im Haus und im Keller. Bei stärkerer Verschmutzung und zum Schutz des Pumpenlaufrads wird die Nutzung des beigelegten Edelstahlvorfilters empfohlen. Das robuste Edelstahlgehäuse sowie die Gleitringdichtung machen die Pumpe besonders langlebig. Optional kann auch die Garantie auf 5 Jahre verlängert werden. Die flachabsaugende Tauchpumpe ist mit einem stufenlos verstellbaren Level Sensor ausgestattet, der die Pumpe bei Wasserkontakt sofort startet. Zudem verfügt die SP 6 Flat Inox über einklappbare Standfüße, wodurch die Tauchpumpe schon bei einem Wasserstand von 7 Millimetern startet. Mit dem Schalter kann die Pumpe im Manuell-Modus auf Dauerbetrieb gestellt werden. Sowohl im Dauerbetrieb als auch im Automatikmodus pumpt sie bis auf 1 Millimeter Restwasserhöhe wischtrocken ab, je nachdem wie der Level Sensor eingestellt ist. Darüber hinaus ermöglicht der Quick Connect -Anschlussstutzen ein besonders schnelles und unkompliziertes Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Boosterpumpe
Vorgesehene Verwendung
Wasserversorgung
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
287 x 238 x 356 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5700 g
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
9 bar
Max. Förderhöhe
7 m
Maximale Fördermenge
14000 l/h
Lieferkopf
0.9 m
Grain Größe
5 mm
Energie
Leistung
550 W
AC Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.