Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram M1A4-1280R11 Speicherkarte 128 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram M1A4-1280R11 Speicherkarte 128 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Goodram M1A4-1280R11 Speicherkarte 128 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32317696
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     M1A4-1280R11
EAN/GTIN:
     5908267913444
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 85 %
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
USB,microSD
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
60 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.