Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ASSMANN Electronic MGB-LB20 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSMANN Electronic MGB-LB20 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1550 nm
ASSMANN Electronic MGB-LB20 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32296012
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     MGB-LB20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC
GBIC-Modul
planet gbic
Weitere Informationen:
Sonstiges
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 60 °C
Produktfarbe
Silber
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
BX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1550 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ah
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,14*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 60,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.