Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 411 210 8 Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 411 210 8 Analog
Wiha 411 210 8 Analog
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32168486
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     31439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96 g
Technische Details
Typ
Analog
Distanzmaßsystem
Metrisch
Messbereich
150 mm
Produktfarbe
Schwarz
Wiederholbarkeit
150 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.