Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-SYSSSB1 Gurt Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-SYSSSB1 Gurt Nylon Schwarz
Panasonic PCPE-SYSSSB1 Gurt Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32160300
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-SYSSSB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1270 mm
Breite
30 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Systemslink Two carry cases
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.