Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-1700C Druckerpatrone Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-1700C Druckerpatrone Original Cyan
Canon PFI-1700C Druckerpatrone Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32158028
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0776C001
EAN/GTIN:
     4549292049152
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF Pro-2000, Pro-4000, Pro-4000S, Pro-6000S
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
700 ml
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,41*
€ 305,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 424,76*
Ähnlich
Canon
0859C001
ab € 67,45*
Ähnlich
Canon
0851C001
ab € 66,73*
Ähnlich
Canon
0860C001
ab € 66,84*
Ähnlich
Canon
0856C001
ab € 66,63*
Ähnlich
Canon
0852C001
ab € 66,85*
Ähnlich
Canon
0849C001
ab € 67,63*
Ähnlich
Canon
0850C001
ab € 66,34*
Ähnlich
Canon
0854C001
ab € 67,85*
Ähnlich
Canon
0857C001
ab € 67,28*
Ähnlich
Canon
0855C001
ab € 67,01*
Ähnlich
Canon
0858C001
ab € 67,49*
Ähnlich
Canon
0853C001
ab € 67,43*
Ähnlich
Canon
0820C001
ab € 125,71*
Ähnlich
Canon
0812C001
ab € 126,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.