Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-1700GY Druckerpatrone Original Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-1700GY Druckerpatrone Original Grau
Canon PFI-1700GY Druckerpatrone Original Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32158026
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0781C001
EAN/GTIN:
     4549292049237
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Grau
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF Pro-2000, Pro-4000, Pro-4000S, Pro-6000S
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
700 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,17*
€ 314,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 425,92*
Ähnlich
Canon
0859C001
ab € 67,45*
Ähnlich
Canon
0851C001
ab € 66,50*
Ähnlich
Canon
0860C001
ab € 67,16*
Ähnlich
Canon
0856C001
ab € 66,54*
Ähnlich
Canon
0852C001
ab € 66,47*
Ähnlich
Canon
0849C001
ab € 67,80*
Ähnlich
Canon
0850C001
ab € 66,47*
Ähnlich
Canon
0854C001
ab € 66,65*
Ähnlich
Canon
0857C001
ab € 66,97*
Ähnlich
Canon
0855C001
ab € 67,40*
Ähnlich
Canon
0858C001
ab € 67,54*
Ähnlich
Canon
0853C001
ab € 67,58*
Ähnlich
Canon
0820C001
ab € 125,52*
Ähnlich
Canon
0812C001
ab € 126,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.