Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-1100GY Druckerpatrone Original Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-1100GY Druckerpatrone Original Grau
Canon PFI-1100GY Druckerpatrone Original Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32157999
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0856C001
EAN/GTIN:
     4549292049510
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Grau
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF Pro-2000, Pro-4000, Pro-4000S, Pro-6000S
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
160 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 433,03*
Ähnlich
Canon
0859C001
ab € 75,52*
Ähnlich
Canon
0851C001
ab € 74,14*
Ähnlich
Canon
0860C001
ab € 75,11*
Ähnlich
Canon
0852C001
ab € 74,69*
Ähnlich
Canon
0849C001
ab € 73,37*
Ähnlich
Canon
0850C001
ab € 75,13*
Ähnlich
Canon
0854C001
ab € 75,10*
Ähnlich
Canon
0857C001
ab € 75,16*
Ähnlich
Canon
0855C001
ab € 74,11*
Ähnlich
Canon
0858C001
ab € 75,86*
Ähnlich
Canon
0853C001
ab € 74,07*
Ähnlich
Canon
0820C001
ab € 130,22*
Ähnlich
Canon
0812C001
ab € 130,22*
Ähnlich
Canon
0821C001
ab € 130,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.