Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-1100B Druckerpatrone Original Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-1100B Druckerpatrone Original Blau
Canon PFI-1100B Druckerpatrone Original Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32157996
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0859C001
EAN/GTIN:
     4549292049541
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF Pro-2000, Pro-4000, Pro-4000S, Pro-6000S
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
160 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 425,52*
Ähnlich
Canon
0851C001
ab € 66,92*
Ähnlich
Canon
0860C001
ab € 66,94*
Ähnlich
Canon
0856C001
ab € 66,97*
Ähnlich
Canon
0852C001
ab € 66,75*
Ähnlich
Canon
0849C001
ab € 67,35*
Ähnlich
Canon
0850C001
ab € 65,98*
Ähnlich
Canon
0854C001
ab € 67,55*
Ähnlich
Canon
0857C001
ab € 67,22*
Ähnlich
Canon
0855C001
ab € 66,87*
Ähnlich
Canon
0858C001
ab € 67,27*
Ähnlich
Canon
0853C001
ab € 67,27*
Ähnlich
Canon
0820C001
ab € 125,97*
Ähnlich
Canon
0812C001
ab € 125,69*
Ähnlich
Canon
0821C001
ab € 125,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.