Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Ledar Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Ledar Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5 W
Ledino Ledar Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32022412
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     50200053003020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Eingang
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
290 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
309 lm
Leuchtmittel enthalten
Ja
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Leistungen
Strahlungswinkel
120 °
Zertifizierung
CE (EMC, LVD, ERP), RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.