Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-L90 (465): Ethernet E04+Built-in USB, PS, EDG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-L90 (465): Ethernet E04+Built-in USB, PS, EDG
Epson TM-L90 (465): Ethernet E04+Built-in USB, PS, EDG
Epson TM-L90 (465): Ethernet E04+Built-in USB, PS, EDG
Epson TM-L90 (465): Ethernet E04+Built-in USB, PS, EDG
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32014688
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C412465
EAN/GTIN:
     8715946616988
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Etiketten- und Barcode-Druck
Dank des schnellen Thermodrucks von bis zu 150 mm/s ist der TM-L90 für Ihr Unternehmen extrem wertvoll. Mit diesem Modell müssen Sie nicht auf das Ausdrucken von Etiketten und Barcodes warten und optimieren somit Ihre Arbeitsprozesse.

Mehr Anschlussmöglichkeiten
Dieser Drucker ist optional mit einem seriellen, parallelen oder Ethernet-Hochgeschwindigkeitsanschluss verfügbar sowie einer fest integrierten USB-Schnittstelle ausgestattet.

Einfache Bedienung
Dank seiner kleinen Standfläche und der Wandhalterung kann er für bequemes und vielseitiges Drucken nahezu überall und beliebig aufgestellt werden. Praktische Konstruktionsmerkmale wie das Einlegen von Papier per Drop-In, wählbarer automatischer Papierschneider und eine Papierzufuhr, die Papierstaus vermeidet, gewährleisten einen reibungslosen Betrieb. Aufgrund der leichten Zugänglichkeit für die Benutzer und der Lebensdauer von bis zu 20 Millionen Zeilen muss das Gerät nur selten gewartet werden. Darüber hinaus ist die Wartung ein Kinderspiel.

Hochwertige Etiketten
Der Druck in Graustufen emöglicht individuell angepasste Layouts. Logos und Werbebotschaften lassen sich ganz einfach hinzufügen.

Größere Bonrollen, breiteres Papier
Alles in allem ist der TM-L90 ein flexibler und effizienter Etikettendrucker. Zum Erstellen von Etiketten in verschiedenen Formaten kann er größere Papierrollen (bis zu einem Durchmesser von 90 mm) und Papier in einer Breite von 38 bis 70 und 80 mm aufnehmen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
2802 g
Leistungen
Bandabschnitt
Automatisch
Buchstabenabstand
22.6,16.9 Zeichen pro Zoll
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
260000 h
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
70000000
Schneider
Ja
Zertifizierung
VCCI-Class A, FCC-Class A, CE, AS / NZS 3548
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Energieverbrauch
1800 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
1900 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximaler Rollendurchmesser
90 mm
Medienstärke
0.06 - 0.08 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Sicherheit
UL, CSA, TÜV
Puffergröße
4 KB
Zeichentabelle
ANK
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
150 mm/sek
Zeichen
Barcode
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,64*
€ 508,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,06*
€ 496,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,65*
€ 456,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,65*
€ 450,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,32*
€ 435,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 44,97*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,44*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 5,80*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,64*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 67,36*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,30*
Zubehör
Epson
2212332
ab € 45,56*
Zubehör
ARTDEV
STROMKABEL-KALTGERÄTE
ab € 4,76*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 6,26*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,82*
Zubehör
BONROLLEN
N8041550119
ab € 1,97*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,52*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.