Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby GripTight GorillaPod Stand PRO Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby GripTight GorillaPod Stand PRO Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight GorillaPod Stand PRO Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight GorillaPod Stand PRO Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight GorillaPod Stand PRO Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight GorillaPod Stand PRO Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight GorillaPod Stand PRO Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight GorillaPod Stand PRO Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight GorillaPod Stand PRO Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight GorillaPod Stand PRO Stativ Handy 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32008829
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01390
EAN/GTIN:
     817024013905
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
310 mm
Gewicht
286 g
Abmessungen (BxTxH)
75 x 55 x 310 mm
Merkmale
Zweck
Handy
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Material
Neopren, Kunststoff, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.