Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Mars comfort 556 00-N2 Pink, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Mars comfort 556 00-N2 Pink, Violett
Staedtler Mars comfort 556 00-N2 Pink, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31815909
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     55600-N2
EAN/GTIN:
     4007817010624
Suchbegriffe:
Geometriezirkel
Schulzirkel
geometriezirkel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Violett
Material
Kunststoff, Edelstahl
Maximaler Durchmesser
225 mm
Länge (mm)
154 mm
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.