Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler 153 KP48 2B 48 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Staedtler 153 KP48 2B 48 Stück(e)
Staedtler 153 KP48 2B 48 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31815903
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     153KP48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Noris® ergosoft® 153 Dreikantiger jumbo Bleistift. Thekendisplay mit 48 Stck Noris ergosoft Bleistifte 153. - Bleistift im ergonomischen Jumbo-Dreikantformat für entspanntes Schreiben und Malen in sehr guter Qualität; - Einzigartige, rutschfeste Soft-Oberfläche; - Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine; - Mit Namensfeld; - Härtegrad 2B; - Holz aus FSC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
3 mm
Merkmale
Härte
2B
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Form
Dreieckig
Bruchsicheres Blei
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,37552*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,92449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,8456*
€ 70,02626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,96576*
€ 68,97925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,58544*
€ 66,14667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,90544*
€ 64,14747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,21568*
€ 59,75666
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,37552*
€ 52,80687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.