Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 3101 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 3101 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley
fetra 3101 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31734986
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3101
EAN/GTIN:
     4017976031019
Suchbegriffe:
Ganzstahlwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattform aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet blau RAL 5007, mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung blau-grau spurlos, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
610 mm
Plattentiefe
910 mm
Gewicht
18500 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Pritschenwagen-Trolley
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
250 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radmaterial
Gummi
Raddurchmesser
125 mm
Zertifizierung
EN 1757-3
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.