Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 3100 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 3100 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley
fetra 3100 Handkarre Stahl Pritschenwagen-Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31734985
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3100
EAN/GTIN:
     4017976031002
Suchbegriffe:
Ganzstahlwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattform aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet blau RAL 5007, mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung blau-grau spurlos, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
480 mm
Plattentiefe
740 mm
Gewicht
12500 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Pritschenwagen-Trolley
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
150 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radmaterial
Gummi
Raddurchmesser
100 mm
Zertifizierung
EN 1757-3
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.