Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom 402 97 442 Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom 402 97 442 Thermostat Weiß
Telekom 402 97 442 Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31543010
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40297442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Raumtemperaturregler
Smart Home Raumthermostat
SmartHome Raumthermostat
Smarthome Raumtemperaturregler
Mit dem Thermostat können Sie Heizungs- und Kühlsysteme komfortabel über die Tasten des Thermostats oder SmartHome Szenarien steuern.

Magenta SmartHome Wandthermostat Fußbodenheizung

- Anzeige von Raum- und Zieltemperatur, Betriebszustand, Signalstärke und Batteriekapazität
- Temperatursteuerung über Heizprofile und Zeitpläne
- ZigBee® Funkstick ist für die Nutzung mit Smart Home erforderlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Frequenz
2400 MHz
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Bildschirm
Display
Digital
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: smart home raumtemperaturregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.