Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AUSDX64GXUI3-RA1 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA AUSDX64GXUI3-RA1 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
ADATA AUSDX64GXUI3-RA1 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
ADATA AUSDX64GXUI3-RA1 Speicherkarte 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31355968
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX64GXUI3-RA1
EAN/GTIN:
     4712366965034
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.