Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Comfort URC6810 Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Comfort URC6810 Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
One For All Comfort URC6810 Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
One For All Comfort URC6810 Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
One For All Comfort URC6810 Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31022915
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 6810
EAN/GTIN:
     8716184059902
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
universal fernbedienungen
Die einfachste Art des Fernsehens

Der One For All TV Zapper ist die ideale TV-Fernbedienung, da sie nur über die Tasten verfügt, die Sie wirklich benötigen. Der ergonomisch gestaltete TV Zapper besticht durch eine hohe Griffigkeit und Standfestigkeit auf Ihrem Tisch. Im Lieferumfang ist zusätzlich eine Handschlaufe enthalten. Diese Fernbedienung ist optimal für alle, die die Steuerung komplexer Geräte vereinfachen möchten.

Zu 100% kompatibel
Funktioniert garantiert mit allen Marken. Mit dem TV Zapper können Sie einfach nur Ihren Fernseher steuern oder bei Bedarf auch Ihre Set-Top-Box und Ihre Soundbar. Dank zweier separater Ein/Aus-Tasten wissen Sie immer genau, welches Gerät Sie gerade ein- oder.

Einrichten der Fernbedienung
Die Einrichtung kann mithilfe von in der Bedienungsanleitung angegebenen Markencodes besonders leicht vorgenommen werden. Oder verwenden Sie die einfache Lernfunktion, um eine beliebige Funktion eines beliebigen Geräts auf den TV Zapper zu übertragen.

Große farbige Tasten
Die großen farbigen Tasten ermöglichen eine optimale Navigation und geben genau an, welches Gerät gerade gesteuert wird.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Pallettenlänge netto
1.65 mm
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
375 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184059926
Versandkartonsbreite
123 mm
Versandkartonslänge
345 mm
Versandkartonshöhe
166 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1070 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184059919
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
3
Akku/Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Weiß, Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
TV, STB, Audio devices
Sonstige Funktionen
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
1000 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
265 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
154 x 32 x 315 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
174 mm
Länge (mm)
174 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.