Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-9225H12ZP/KE(RB) Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TFD-9225H12ZP/KE(RB) Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz, Weiß
Titan TFD-9225H12ZP/KE(RB) Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz, Weiß
Titan TFD-9225H12ZP/KE(RB) Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz, Weiß
Titan TFD-9225H12ZP/KE(RB) Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31020317
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-9225H12ZP/KE(RB)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
3 Extreme - Extreme Silent, Low Speed ​​und Low Power Consumption

Dieser Lüfter ist ein intelligenter

Stummschaltventilator, der die Geschwindigkeit präzise regelt und die Nenndrehzahl auf 270 U / min minimiert und so den Stromverbrauch spart. Darüber hinaus hat es TITAN exklusive Z-AXIS Bearing, es hat längere Lebensdauer als andere, bietet die beste durance und Stabilität.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.88 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.24 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
92 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
92 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
270 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2700 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23 dB
Maximaler Luftstrom
47.56 cfm
Maximum Luftdruck
0.11 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.