Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000685 Blumenkralle/Handfräse Schwarz, Orange Handkultivator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000685 Blumenkralle/Handfräse Schwarz, Orange Handkultivator
Fiskars 1000685 Blumenkralle/Handfräse Schwarz, Orange Handkultivator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30984487
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkralle
Grubber
Kleingrubber
Kultivator
Zum Lockern und Lüften von Beeten, um die Nährstoffversorgung zu optimierenFür die Pflege von GemüsegärtenVerhinderung von übermäßigem Unkrautbewuchs bei regelmäßiger AnwendungDrei Zinken aus KarbonstahlBreite: 9 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handkultivator
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Unkrauthacke, grubber
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 12,80*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,17*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 27,48*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 6,43*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.