Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30966875
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     22578
EAN/GTIN:
     4048805225781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
  • Das ultra leichte Carbon-Stativ mit einem Gesamtgewicht (inkl. Kugelkopf) von nur 980 g ist speziell für Reise- und Städte-Fotografen konzipiert
  • Stativkopf und Stativ-Schulter sind aus Magnesium gefertigt.
  • Im Lieferumfang enthalten sind Spikes für mehr Stabilität im Gelände, ein 360° Magnesium-Panorama Kugelkopf mit Kamera-Schnellwechselplatte (Arca Swiss kompatibel) sowie ein Schultertragegurt.
  • Zum Transport lassen sich die Stativbeine um 180 Grad klappen, was das Packmaß auf nur 33 cm reduziert!
  • Schneller Auf- und Abbau dank Schnellklemmverschraubung
  • 360° drehbarer Mittelsäulenhaken zur Befestigung von zusätzlichem Gewicht
  • Stativ auch als Einbeinstativ (Monopod) verwendbar
  • Das Stativ kann eine Kamera inkl. Objektiv von bis zu bis 8 kg tragen und erreicht eine Höhe von 142 cm\n\nReisestativ Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon\n\nReisestative für Fotografen sind in der Regel Meister der Kompromisse und müssen geringes Gewicht und Packvolumen mit bestmöglicher Stabilität unter einen Hut bringen. Ein Fotostativ aus Carbon kann das leisten. Das Compact Traveler No. 1 Carbon verbindet Leichtigkeit und Stabilität in einem sehr hochwertigen innovativem Reisestativ.\n\nEin Reisestativ löst drei Herausforderungen\n\nRollei hat sich jeder dieser drei, scheinbar widersprüchlichen, Anforderungen nun noch einmal intensiv angenommen: Das Reisestativ Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon stellt die herkömmliche Bauart von Stativen buchstäblich auf den Kopf – die vierfach ausziehbaren Stativbeine lassen sich um 180 Grad schwenken und ermöglichen eine erstaunlich geringe Packmaß-Länge von nur 33 cm. In Verbindung mit dem hochstabilen und leichten High-Tech-Material Carbon sinkt das Gesamtgewicht des Compact Traveler No. 1 unter 1 Kilogramm, mehr als 980 g braucht selbst der Profi-Reisefotograf nicht in seinem Gepäck zu reservieren. Das Carbon des Rollei Reisestativs ist auch verantwortlich für die beeindruckende Tragkraft von 8 kg, dies entspricht einem Eigengewicht/Traglast-Verhältnis von 1/8! Durch die Schwenkbarkeit der Stativbeine sind sogar Makroaufnahmen im Bodenbereich möglich, die sonst zusätzliche Ausrüstung erfordern würden.\n\nDas Leichtgewicht, dem man seine Kraft nicht ansieht\n\nDer 360°-Panorama-Kugelkopf des Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon nimmt über die standardisierte und Arca Swiss-kompatible Schnellwechselplatte selbst Profi-Spiegelreflex-Gehäuse mit Super-Tele-Objektiven und weiterem Zubehör souverän auf und erlaubt schnelle Motiv-Wechsel. Stabile Spikes mit schonenden Endkappen garantieren einen festen Stand auf jedem Untergrund, ein frei drehbarer Haken an der Mittelsäule erhöht weiter die Standfestigkeit, wenn Sie Ihre Fototasche oder ein beliebiges Gewicht daran befestigen.\n\nDirekt reisefertig und komplett ausgestattet\n\nDie Stativbeine sind mit der Schnellklemmverschraubung schnell auf die maximale Höhe von 142 cm ausgezogen. Für besonders knifflige Situationen lässt sich das Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon Reisestativ auch als Einbeinstativ (Monopod) nutzen, eine separate Tasche ist bei Rollei selbstverständlich im Lieferumfang enthalten. Weiterhin erhalten Sie einen breiten, schulterschonenden Tragegurt, alle notwendigen Werkzeuge sowie eine Tasche, die auch bequem als Rucksack getragen werden kann.\n\nGetestet und ausgezeichnet in der Kategorie Stative\n\nDie Zeitschrift Chip hat das kompakte Reisestativ bereits getestet. Der professionelle und unabhängige Test wurde in der Kategorie Stative durchgeführt. Das Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon hat sich also gegen hochpreisige Stativ-Konkurrenten mit der Note GUT durchgesetzt. Die hohe Stabilität trotz des sehr leichten Gewichts wurde besonders gelobt. Das einzige Manko sei, dass bei komplett ausgezogener Mittelsäule (zweites Element ganz ausgefahren) die Stabilität bei höherem Gewicht und Windstößen etwas einbüßt. Die Messwerte ergaben bei Wind und eingefahrener Mittelsäule eine Stabilität von 98 %. Bei vollständig ausgefahrener Mittelsäule und Windeinfluss sinkt der Messwert auf 87 %. Dennoch für das 980 Gramm leichte Reisestativ ein sensationeller Wert.\n\nStolz ist das Compact Traveler No. 1 Carbon auf das Ergebnis der insgesamt 92 Punkte für die Stabilität. Auch mit dem Gesamturteil GUT mit 82,1 % schneidet das Compact Traveler No. 1 Carbon als Städte-, Natur-, und Reisestativ mehr als zufriedenstellend ab. Auch ist es aufgenommen in die Bestenliste aller Stative auf Platz 36. Für ein Reisestativ eine echte Höchstleistung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1420 mm
Höhe (min)
340 mm
Gewicht
980 g
Einbeinstativ Höhe (min.)
380 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Karbon, Magnesium
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ rollei, einbein stativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.