Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX860 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX860 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Lexmark CX860 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30866966
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     82K0U40
EAN/GTIN:
     734646596879
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CX860</li></ul>
Farbtoner-Seitenleistung
55000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
1888 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 675,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,86*
€ 868,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,58*
€ 846,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,67*
€ 836,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,45*
€ 824,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,76*
€ 804,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
82K0U20
ab € 678,87*
Ähnlich
Lexmark
82K0U30
ab € 681,77*
Ähnlich
Lexmark
82K0U10
ab € 438,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.