Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NE8FAV-YK Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NE8FAV-YK Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Grün, Silber
Neutrik NE8FAV-YK Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30836125
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8FAV-YK
EAN/GTIN:
     7613187004902
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
RJ45 Chassisbuchse im A-Serien-Kunststoffgehäuse, Schneid-Klemmtechnik-Anschluss, max. Frontplattenstärke 3 mm. Montageschrauben inklusive.

Die etherCON Serie ist ein robustes und verriegelbares RJ45 Steckersystem, das für ProAudio-, Video- und Licht-Netzwerkapplikationen konzipiert ist. Die Einbaubuchsen sind so geformt, dass sie in standardisierte Entertainment-Industrie-Panels passen.

Die A-Serie im Plastik Gehäuse ist die platzsparendste und günstigste Variante.

Achtung! Nicht kompatibel mit dem CAT6 Kabelstecker NE8MC6-MO und den Kabeln NKE6S*.

Features & Benefits
- Passend für NE8MC* sowie alle Standard RJ45 Stecker
- Bewährtes Push-Verriegelungssystem
- Platzsparendste und günstigste Variante
- Entspricht Cat 5e gemäss TIA / EIA 568B und ISO / IEC 11801 Standard
- Wählbare Erdungsoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch Krone Schneid-Klemm-Kontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.5 mm
Tiefe
33.1 mm
Höhe
30.594 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Material
Zinnteller
Kabelstandard
Cat5e
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Zertifizierung
TIA/EIA 586B, IEC11801, UL 94 V-0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.